Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G075SM120 Furtun metalic 3/4 x 12 in | AE9UYH 6MP32

HOSE MASTER G075SM120 Furtun metalic 3/4 x 12 in

În stoc
Element: AE9UYH Model: G075SM120Crucea Ref: 6MP32
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
€133.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru3 / 4 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)8.0
Tipul de montajMNPT din oțel inoxidabil 304 x MNPT din oțel inoxidabil 304
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime12 "
Max. Temp.1200 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F898
Static Min. Raza de îndoire (în.)2.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajLungimeMax. Temp.Preț
HOSE MASTER G075CM070 Furtun metalic 3/4 x 7 in | AE9UYF 6MP30 G075CM070Oțel carbon tată NPT7"850 F€116.83
HOSE MASTER G075CM120 Furtun metalic 3/4 x 12 in | AE9UYG 6MP31 G075CM120Oțel carbon tată NPT12 "850 F€123.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G075SM120 Furtun metalic 3/4 x 12 in
€133.64 /unitate