Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 240C Menghină cu pini 0.045-0.135 inch Manșon conic | AC4HKL 2ZVH7 / 51138

STARRETT 240C Menghină cu știft 0.045-0.135 inch Manșon conic

În stoc
Articol: AC4HKL Model: 240CCruce Ref: 2ZVH7 / 51138
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
€87.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină cu pini conici
finalizareaPlacat cu nichel
MânerOțel rotund, moliat
Gamă1.2 la 3.4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMânerArticolGamăPreț
STARRETT S162Z Set de menghine cu știfturi din oțel moletat cu carcasă, interval de la 0 la 4.8 mm, 4 buc | AC4HKB 2ZVG7 / 50604 S162ZPlacat cu nichelOțel rotund, moliatSet de menghine cu pini, 4 buc0 la 4.8mm€215.46
STARRETT 166A Menghină 0-.040 inch Pvc Mâner | AC4HKD 2ZVG9 / 50609 166ANichelat cu mâner din PVCOctogon PVCPin Vise0 la 1mm€57.57
STARRETT 166B Menghină 0.030-0.062 inci Mâner PVC | AC4HKE 2ZVH1 / 50610 166BNichelat cu mâner din PVCOctogon PVCPin Vise0.8 la 1.6mm€58.24
STARRETT 166C Menghină 0.050-0.125 inch Mâner PVC | AC4HKF 2ZVH2 / 50611 166CNichelat cu mâner din PVCOctogon PVCPin Vise1.3 la 3.2mm€67.43
STARRETT 166D Menghină 0.115-0.187 inci Mâner PVC | AC4HKG 2ZVH3 / 50612 166DNichelat cu mâner din PVCOctogon PVCPin Vise2.9 la 4.8mm€80.25
STARRETT 240A Menghină cu pini 0.010-0.055 inch Manșon conic | AC4HKJ 2ZVH5 / 51136 240APlacat cu nichelOțel rotund, moliatMenghină cu pini conici0.25 la 1.4mm€63.48
STARRETT 240B Menghină cu pini 0.025-0.075 inch Manșon conic | AC4HKK 2ZVH6 / 51137 240BPlacat cu nichelOțel rotund, moliatMenghină cu pini conici0.64 la 1.9mm€76.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 240C Menghină cu știft 0.045-0.135 inch Manșon conic
€87.31 /unitate