Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G150CM180 Furtun metalic 1.5 x 18 in | AE9UYR 6MP40

HOSE MASTER G150CM180 Furtun metalic 1.5 x 18 inchi

În stoc
Articol: AE9UYR Model: G150CM180Crucea Ref: 6MP40
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
€214.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru1 1 / 2 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)11.0
Tipul de montajOțel carbon tată NPT
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime18 "
Max. Temp.850 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F531
Static Min. Raza de îndoire (în.)3.9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajLungimeMax. Temp.Preț
HOSE MASTER G150CM090 Furtun metalic 1.5 x 9 in | AE9UYQ 6MP39 G150CM090Oțel carbon tată NPT9"850 F€187.21
HOSE MASTER G150SM180 Furtun metalic 1.5 x 18 in | AE9UYT 6MP41 G150SM180MNPT din oțel inoxidabil 304 x MNPT din oțel inoxidabil 30418 "1200 F€234.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G150CM180 Furtun metalic 1.5 x 18 inchi
€214.87 /unitate