Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G50CXG08 Furtun criogenic de 1/2 inch x 8 picioare | AE9UZU 6MP65

HOSE MASTER G50CXG08 Furtun criogenic de 1/2 inch x 8 picioare

În stoc
Articol: AE9UZU Model: G50CXG08Crucea Ref: 6MP65

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€619.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun criogenic cu protecție SS
Raza de indoire5.5 "
Material pentru împletiturăTip oțel inoxidabil 304
Conexiune45 de grade feminin SAE
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Furtun exterior Dia.1.13 "
Lungime96 "
Presiune maximă1000 La 72 grade F
Dimensiunea conductei5 / 8 "
Temp. Gamă-321 până la 1200 grade F
Materialul tubuluiTip oțel inoxidabil 321
TipPentru serviciul de oxigen
Vid29 În Hg La 72 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun exterior Dia.ArticolDimensiunea conducteiTipPreț
HOSE MASTER G50CN08 Furtun criogenic de 1/2 inch x 8 picioare | AE9UZC 6MP50 G50CN080.83 "Furtun criogenic1 / 2 "Pentru service azot sau argon€416.78
HOSE MASTER G50CNG08 Furtun criogenic de 1/2 inch x 8 picioare | AE9UZH 6MP55 G50CNG081.13 "Furtun criogenic cu protecție SS1 / 2 "Pentru service azot sau argon€577.56
HOSE MASTER G50CX08 Furtun criogenic de 1/2 inch x 8 picioare | AE9UZN 6MP60 G50CX080.83 "Furtun criogenic5 / 8 "Pentru serviciul de oxigen€484.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G50CXG08 Furtun criogenic de 1/2 inch x 8 picioare
€619.75 /unitate