Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSHIZAKI HS-2034 Kit de sus pentru coș de la mașină de 30 inchi la recipient de 44 de inchi | AH3GKQ 31XC95

HOSHIZAKI HS-2034 Kit de suprafață cu mașină de 30 inchi la recipient de 44 inchi

În stoc
Element: AH3GKQ Model: HS-2034Crucea Ref: 31XC95

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€427.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa de sus Bin
Respectarea agențieiFSN
CuloriNegru
Adâncime14
Înălţime1.5
MaterialABS plastic
Tip30 "Mașină de gheață la coș de 44"
Folosit pentruAdaptor Bin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)41.28
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTipPreț
HOSHIZAKI HS-2032 Kit de sus pentru coș de la mașină de 48 inchi la recipient de 52 de inchi | AH3GKN 31XC93 HS-2032448 "Mașină de gheață la coș de 52"€384.65
HOSHIZAKI HS-2033 Kit de sus pentru coș de la mașină de 22 inchi la recipient de 30 inchi | AH3GKP 31XC94 HS-2033822 "Mașină de gheață la coș de 30"€420.64
HOSHIZAKI HS-2035 Kit de sus pentru coș de la mașină de 22 inchi la recipient de 44 de inchi | AH3GKR 31XC96 HS-20352222 "Mașină de gheață la coș de 44"€459.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSHIZAKI HS-2034 Kit de suprafață cu mașină de 30 inchi la recipient de 44 inchi
€427.55 /unitate