Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOWARD LEIGHT QD30-RC dopuri pentru urechi 26db cu fir Med - Pachet De 50 | AE3TBW 5FV25

HOWARD LEIGHT QD30-RC dopuri pentru urechi 26db cu fir Med - Pachet de 50

În stoc
Articol: AE3TBW Model: QD30-RCCrucea Ref: 5FV25
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
€123.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Culoarea cabluluiPortocaliu
Material de cabluVinilin
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR26 dB
ambalajepolybag
Perechi pe pachet50
Culoare mufăPortocaliu
Material de conectareSpumă
ModelaClopot
MărimeaMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS3926909980
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Corded)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRambalajeModelaMărimeaPkg. Cant.Preț
HOWARD LEIGHT QD-5-30 dopuri pentru urechi 26db cu cablu Reg Pk5 | AA7VFC 16R202 QD-5-3026 dBGeantă poliester cu fermoarClopotUniversal5€0.85
HOWARD LEIGHT SMF-30W-P dopuri pentru urechi 25db universale cu fir - Pachet De 50 | AB7UQG 24C176 SMF-30W-P25 dBPunga de hartieCu flanșăUniversal100€300.60
HOWARD LEIGHT SMF-30BU dopuri de urechi 25db universale cu fir - Pachet De 100 | AC9KBK 3GYE1 SMF-30BU25 dBpolybagCu flanșăUniversal100€265.89
HOWARD LEIGHT SMF-30 dopuri de urechi universale cu cablu de 25 db - Pachet De 100 | AD2YVG 3WU28 SMF-3025 dBHearPack (R)Cu flanșăUniversal100€287.75
HOWARD LEIGHT FUS30-HP dopuri de urechi universale cu cablu de 27 db - Pachet De 100 | AD2YVH 3WU29 FUS30-CP27 dBFlip-Top BoxCu flanșăUniversal100€351.96
HOWARD LEIGHT FUS30S-HP dopuri pentru urechi 27db cu fir mici - Pachet De 100 | AD2YVJ 3WU30 FUS30S-HP27 dBFlip-Top BoxCu flanșăMic100€351.96
HOWARD LEIGHT AS-30R dopuri pentru urechi 27db cu fir Med - Pachet De 50 | AE3RWJ 5FT95 AS-30R27 dBCaz de impact de siguranțăCu flanșăMediu50€221.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOWARD LEIGHT QD30-RC dopuri pentru urechi 26db cu fir Med - Pachet de 50
€123.58 /ambalaj