HTCCONVEYORS HRT-70 Masă transportoare portabilă Bf 13 in | AD7LMT 4FE14

HTCCONVEYORS HRT-70 Masă transportoare portabilă Bf 13 in

În stoc
Element: AD7LMT Model: HRT-70Crucea Ref: 4FE14

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,037.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTabelul transportorului
RulmențiBearing
Adâncimea patului2.5 "
Lungimea patului5-1 / 2 ft.
Material patOţel
Lățimea patului14-43/64 "
Spațierea rolelor de la centru la centru4"
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Reglarea pe înălțime26-1/2" to 43-1/2"
Picioare pe unitate2
Capacitate de încărcare500 lb.
Numărul de role17
Rola Dia.1.375 "
Materialul cu roleOțel galvanizat
Descrierea secțiuniiPortabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.4
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
HTCCONVEYORS HRT-10 Masă transportoare portabilă Bf 13 in | AC4BAN 2YE11 HRT-10€624.28
HTCCONVEYORS HRT-90 Masă transportoare portabilă Bf 22 in | AC4BAP 2YE12 HRT-90€1,297.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HTCCONVEYORS HRT-70 Masă transportoare portabilă Bf 13 in
€1,037.39 /unitate