HTCCONVEYORS HRT-10 Masă transportoare portabilă Bf 13 in | AC4BAN 2YE11

HTCCONVEYORS HRT-10 Masă transportoare portabilă Bf 13 in

În stoc
Element: AC4BAN Model: HRT-10Crucea Ref: 2YE11

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€471.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTabelul transportorului
RulmențiBearing
Adâncimea patului2.5 "
Lungimea patului1-27 / 64 ft.
Material patOţel
Lățimea patului14-43/64 "
Spațierea rolelor de la centru la centru4"
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Reglarea pe înălțime26-1/2" to 43-1/2"
Picioare pe unitate1
Capacitate de încărcare500 lb.
Numărul de role5
Rola Dia.1.375 "
Materialul cu roleOțel galvanizat
Descrierea secțiuniiPortabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
HTCCONVEYORS HRT-90 Masă transportoare portabilă Bf 22 in | AC4BAP 2YE12 HRT-90€980.89
HTCCONVEYORS HRT-70 Masă transportoare portabilă Bf 13 in | AD7LMT 4FE14 HRT-70€896.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HTCCONVEYORS HRT-10 Masă transportoare portabilă Bf 13 in
€471.96 /unitate