Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-015 Grip pentru cablu 3/4 inch Npt | AE8FZR 6D132

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-015 Maner cablu 3/4 inch Npt

În stoc
Articol: AE8FZR Model: 074-01-015Crucea Ref: 6D132
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
€159.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 0.375 la 0.500 in.
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Tip prindere cabluDrept
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)4-1/8 "
Dimensiunea NPT3/4 în.
Dimensiunea comerțului3 / 4 "
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8547200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEtanșare lichidă / Etanșare la prafMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031203 Grip pentru cablu 3/4 inch Npt | AE7YWT 6C092 073031203Strâns de prafOțel galvanizatNeizolat€61.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-017 Grip pentru cablu 3/4 inch Npt | AE7YXE 6C103 074-01-017Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€168.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-018 Grip pentru cablu 3/4 inch Npt | AE7YXF 6C104 074-01-018Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€171.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-013 Grip pentru cablu 3/4 inch Npt | AE8FZQ 6D131 074-01-013Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€164.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1249 Grip pentru cablu 3/4 inch Npt | AE8FZT 6D133 074-01-1249Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€188.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-081 Grip pentru cablu 3/4 inch Npt | AE8GBB 6D174 074-01-081Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€291.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-083 Grip pentru cablu 3/4 inch Npt | AE8GBC 6D175 074-01-083Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€268.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-015 Maner cablu 3/4 inch Npt
€159.89 /unitate