Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182GY Receptacle, grad spitalicesc, Decorator Duplex, montare încasată, 20A, gri | BD3PZF 49YL02

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182GY Receptacle, grad spitalicesc, Decorator Duplex, Montare încasată, 20A, gri

În stoc
Articol: BD3PZF Model: 2182GYCrucea Ref: 49YL02
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
€57.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriGri
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.15 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Lăţime1.57 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiCerere de MediuHPIP Rating-ulLungimeMaterialMax. HPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, 5-20R, nailon, migdal ușor | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Nailon1€41.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, nailon, roșu | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Nailon0.5€43.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, nailon, alb | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Nailon0.5€43.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Priza 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Medii industriale / de utilizare intensă1--Termoplastic / compozit-€121.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262I Priză dreaptă, duplex, împământare izolată, 15A 125V, fildeș, 1 buc | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Nailon0.5€85.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR Receptacle, J-Load Media Prise, 15A, 125V, Rezistent la manipulare, Mufă Cat 6, Negru | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€84.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 Priză de perete, 50 A, 125 - 250 V, 2 poli | AD7AUD 4D583 SR50------termoplastic-€737.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182GY Receptacle, grad spitalicesc, Decorator Duplex, Montare încasată, 20A, gri
€57.38 /unitate