HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 Senzor de ocupare/loc liber PIR 1000 picioare pătrate Ivory | AH6PRF 36DZ87

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 Senzor de ocupare/loc liber PIR 1000 de picioare pătrate, fildeș

Articol: AH6PRF Model: AP2000I2Crucea Ref: 36DZ87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de ocupare / post vacant
CuloriFildeş
Acoperire1000 sq ft.
Tipul de instalarePerete
Tip senzorInfraroșu pasiv
ÎntârziereAdaptiv/Digital
Intervalul temporizării4-30 min.
Unghi de vizualizare180 grade
Voltaj120 / 277 VAC
Wați @ 120V800/1000
Wați @ 277V1800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: (2) releu, tehnologie adaptivă, instalare și uitare de funcționare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 Senzor de ocupare/loc liber PIR 1000 de picioare pătrate, fildeș