Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CL Senzor de ocupare, Adaptive Dual Tech, Montare pe tavan, 1000 de picioare pătrate, 120 VAC | AF9AMK 29RW64

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzor de ocupare ATD1000CL, tehnologie duală adaptivă, montare pe tavan, 1000 de picioare pătrate, 120 VCA

În stoc
Element: AF9AMK Model: ATD1000CLCrucea Ref: 29RW64

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€643.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDual Tech. Senzor de ocupare
CuloriAlb
Acoperire1000 sq ft.
Evaluare curentA 20
Diametru4.5 "
Frecvență50 / 60 Hz
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime3.4 "
Intervalul de umiditate0% la 95%
IndicatorLED roșu PIR, LED verde cu ultrasunete
Tensiune de intrare120-277 VAC
Tipul de instalarePlafon
MaterialAcrilonitril butan stiren-polimer termoplastic
Înălțimea de montare8-12 '
Tip montareMontare pe tavan
Temperatura de operare.32 Deg.F la 104 Deg.F
SensibilitateAdaptiv de la 0 la 100%
Tip senzorInfraroșu pasiv/Ultrasunete
Temperatura de depozitare. Gamă-20 grade F la 150 de grade. F
ÎntârziereAdaptive
Intervalul temporizării4-30 min.
Unghi de vizualizare180 grade
Voltaj120 / 277 VAC
Voltaj120-277 VAC
Wați @ 120V1800
Wați @ 277V2700

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Cu releu

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriAcoperireTemperatura de operare.Tip senzorÎntârziereIntervalul temporizăriiUnghi de vizualizarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Senzor de ocupare, acoperire de 1500 de metri pătrați | AB2QJG 1ND56 ATP1500CMontare pe tavanAlb1500 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€354.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Senzor de ocupare, acoperire de 1500 de metri pătrați, cu releu | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPMontare pe tavanAlb1500 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€426.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Senzor de ocupare, acoperire de 1600 de metri pătrați, cu releu | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountAlb1600 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.115 grade€346.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Senzor de ocupare, acoperire de 1000 de metri pătrați, cu releu | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPMontare pe tavanAlb1000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.180 grade€570.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C Senzor de ocupare, acoperire de 2000 de metri pătrați | AB2QJN 1ND62 ATU2000CMontare pe tavanAlb2000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€554.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Senzor de ocupare, acoperire de 2000 de metri pătrați, cu releu | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPMontare pe tavanAlb2000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€643.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Comutator cu senzor de ocupare/vacant, infraroșu pasiv, 120/277VAC, alb | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Alb1200 sq ft.32 Deg.F la 122 Deg.FInfraroșu pasivManual20 sec. până la 30 min.180 grade€147.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzor de ocupare ATD1000CL, tehnologie duală adaptivă, montare pe tavan, 1000 de picioare pătrate, 120 VCA
€643.79 /unitate