Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C Senzor de ocupare, acoperire de 2000 de metri pătrați | AB2QJN 1ND62

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzor de ocupare ATU2000C, acoperire de 2000 de metri pătrați

În stoc
Articol: AB2QJN Model: ATU2000CCrucea Ref: 1ND62
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
€554.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de ocupare
CuloriAlb
Acoperire2000 sq ft.
Diametru4.5 "
Înălţime1.5 "
Intervalul de umiditate0% la 95%
IndicatorLED verde cu ultrasunete
Tensiune de intrare24 VDC
Tipul de instalarePlafon
MaterialAcrilonitril butan stiren-polimer termoplastic
MontareMontarea cu șurub
Înălțimea de montare8-12 '
Tip montareMontare pe tavan
Temperatura de operare.32 Deg.F la 104 Deg.F
SensibilitateAdaptiv de la 0 la 100%
Tip senzorUltrasonică
Temperatura de depozitare. Gamă-20 grade F la 150 de grade. F
ÎntârziereAdaptiv/Manual
Intervalul temporizării8-40 min.
Unghi de vizualizare360 grade
Voltaj24 VDC
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Senzor de joasă tensiune, înălțime de montare 8-12'

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriAcoperireTemperatura de operare.Tip senzorÎntârziereIntervalul temporizăriiUnghi de vizualizarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Senzor de ocupare, acoperire de 1500 de metri pătrați | AB2QJG 1ND56 ATP1500CMontare pe tavanAlb1500 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€354.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Senzor de ocupare, acoperire de 1500 de metri pătrați, cu releu | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPMontare pe tavanAlb1500 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€426.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Senzor de ocupare, acoperire de 1600 de metri pătrați, cu releu | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountAlb1600 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.115 grade€346.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Senzor de ocupare, acoperire de 1000 de metri pătrați, cu releu | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPMontare pe tavanAlb1000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.180 grade€570.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Senzor de ocupare, acoperire de 2000 de metri pătrați, cu releu | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPMontare pe tavanAlb2000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€643.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Comutator cu senzor de ocupare/vacant, infraroșu pasiv, 120/277VAC, alb | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Alb1200 sq ft.32 Deg.F la 122 Deg.FInfraroșu pasivManual20 sec. până la 30 min.180 grade€147.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000NGY Comutator cu senzor de ocupare/vacant, infraroșu pasiv, 120/277 VAC, gri | AB8VXC 29RX23 WS2000NGY-Gri1200 sq ft.32 Deg.F la 122 Deg.FInfraroșu pasivManual20 sec. până la 30 min.180 grade€174.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzor de ocupare ATU2000C, acoperire de 2000 de metri pătrați
€554.29 /unitate