HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15R Priză dreaptă, Duplex, 15A 125V, Doar cablat lateral, Roșu | BD3TGV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15R Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, numai cu cablu lateral, roșu

Articol: BD3TGV Model: DR15R
€10.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriRoșu
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.28 "
Lungime1.29 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.06 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15R Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, numai cu cablu lateral, roșu
€10.66 /unitate