Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS DT5060LA Comutator temporizator, unipolar, 8.3 A, 120/277 VCA, 60 de minute de întârziere | AF9ANJ 29RW89

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupător temporizator DT5060LA, unipolar, 8.3 A, 120/277 VCA, 60 de minute de întârziere

În stoc
Articol: AF9ANJ Model: DT5060LACrucea Ref: 29RW89
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
€133.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator temporizator
amperi8.30
CuloriMigdală ușoară
Suport conectareConducte de sârmă
Adâncime3"
Diametrul BCEConducte de sârmă
Înălţime2.27 "
CP @ 120V1/6
Intervalul de umiditate20% la 90%
IndicatorLED roșu
Lungime3.81 "
MaterialPolicarbonat
Max. Setarea timpului60 min.
Min. Setarea timpului15 min.
Numărul bandelor1
Număr de poli1-Pol
Temperatura de operare.32 Deg.F la 122 Deg.F
Temperatura de depozitare. Gamă-40 grade F la 150 de grade. F
StilComutator de perete
Gama de sincronizareOFF, 15, 30, 45, 60 de minute
Tip1-Pol
Tipul de comutatorElectronic
Voltaj120/277
Voltaj120 / 277 VAC
wattage1000 / 1400 W
Watts1000 la 120 V, 1400 la 277 V
Lăţime1.75 "
Sârmă Lungime6"
Dimensiunea firului# 14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS9107008000

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.CuloriÎnălţimeTipWattsLăţimeIndicatorLungimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT2000W Timer Switch, 120/277VAC, Alb | AF9ANA 29RW80 DT2000W32 Deg.F la 104 Deg.FAlb1.34 "1 pol / 3 căi960 la 120 V, 1200 la 277 V1.78 "LED-uri4.14 "€249.05
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS DT5012I Comutator temporizator, unipolar, 8.3 A, 120/277 VCA, 12 ore de întârziere, fildeș | AF9ANB 29RW81 DT5012I32 Deg.F la 122 Deg.FFildeş2.27 "1-Pol1000 la 120 V, 1400 la 277 V1.75 "LED roșu3.81 "€131.82
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS DT5012LA Comutator temporizator, unipolar, 8.3 A, 120/277 VCA, Timp de întârziere de 12 ore | AF9ANC 29RW82 DT5012LA32 Deg.F la 122 Deg.FMigdală ușoară2.27 "1-Pol1000 la 120 V, 1400 la 277 V1.75 "LED roșu3.81 "€122.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012W Timer întrerupător, unipolar, 8.3 A, 120/277 VAC, 12 ore de întârziere, alb | AF9ȘI 29RW83 DT5012W32 Deg.F la 122 Deg.FAlb2.27 "1-Pol1000 la 120 V, 1400 la 277 V1.75 "LED roșu3.81 "€130.70
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS DT5030I Comutator temporizator, unipolar, 8.3 A, 120/277 VCA, 30 de minute de întârziere, fildeș | AF9ANE 29RW84 DT5030I32 Deg.F la 122 Deg.FFildeş2.27 "1-Pol1000 la 120 V, 1400 la 277 V1.75 "LED roșu3.81 "€129.39
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS DT5030LA Comutator temporizator, unipolar, 8.3 A, 120/277 VCA, 30 de minute de întârziere | AF9ANF 29RW85 DT5030LA32 Deg.F la 122 Deg.FMigdală ușoară2.27 "1-Pol1000 la 120 V, 1400 la 277 V1.75 "LED roșu3.81 "€136.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5030W Timer întrerupător, unipolar, 8.3A, 120/277VAC, 30 minute delay time out, alb | AF9ANG 29RW87 DT5030W32 Deg.F la 122 Deg.FAlb2.27 "1-Pol1000 la 120 V, 1400 la 277 V1.75 "LED roșu3.81 "€127.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupător temporizator DT5060LA, unipolar, 8.3 A, 120/277 VCA, 60 de minute de întârziere
€133.49 /unitate