Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FS25 Starter fluorescent, 25/22 W | AD7AQU 4D241

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Starter fluorescent FS25, 25/22 W

În stoc
Articol: AD7AQU Model: FS25Crucea Ref: 4D241
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
€9.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStarter lampă fluorescentă
CuloriGri
conţineCondensator ceramic
Dimensiune1.5 x 0.7 x 0.7 "
Frecvență60 Hz
Înălţime0.7 "
Tip lămpiFluorescent
Wați de lampă22 la 25
Lungime1.5 "
Stil de montareTwist-In
Numărul de pini2
Înlocuitor pentruFS-25
MărimeaMediu
Tipul de pornireNeo Start
Lăţime0.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8536610000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelWați de lampăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FS4 Starter fluorescent, 13 - 30 - 40W | AD7AQV 4D242 FS413 la 40€6.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FS5 Starter fluorescent, 4 - 6 - 8W | AD7AQW 4D244 FS54 la 8€11.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Starter fluorescent FS25, 25/22 W
€9.75 /unitate