HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector F H320C, Conector mamă, 16A 250V, Terminal cu șurub de presiune, Negru, 1 buc | CE6QZT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector H320C F, conector mamă, 16A 250V, terminal cu șurub de presiune, negru, 1 buc.

Element: CE6QZT Model: H320C
€28.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
CuloriNegru
Gama de conductori# 14 AWG la # 12 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.325 "-0"
Evaluare curent20 / 16 A
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 14 AWG la # 12 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.36 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.74 "
MaterialNailon
NEMA Rating-ulNon-NEMA
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj250 V
wattage7500 W
Lăţime1.42 "
Dimensiunea firuluiAmerica de Nord-#16AWG-#12AWG; Internațional-1.55 mm²-2.5 mm².

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector H320C F, conector mamă, 16A 250V, terminal cu șurub de presiune, negru, 1 buc.
€28.80 /unitate