Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R89D Comutator manual cu motor, cu carcasă, 3 poli, 30 A, 600 VAC, aluminiu | BC8ALN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R89D Comutator manual pentru motor, cu carcasă, 3 poli, 30 A, 600 VAC, aluminiu

În stoc
Articol: BC8ALN Model: HBL13R89D

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€309.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator manual al motorului
Evaluare curentA 30
Rezistență dielectricăMinim 2200 VCA
Dimensiune5.52 x 4.4 x 3.3 "
Tip de carcasăNEMA 3R
Condiții de expunereÎn interior și în aer liber
Înălţime3.3 "
Lungime5.52 "
Max. HP20
Min. Numărul de cicluri10000
Stil de montareŞurub
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază1
wattage18000
Lăţime4.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R89D Comutator manual pentru motor, cu carcasă, 3 poli, 30 A, 600 VAC, aluminiu
€309.76 /unitate