Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22 Bat Handle Switch, Double Pole, Double Throw 10A, 250V/10A, 125V, Screw Terminal | BD3TZK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22 Bat Handle Switch, Double Pole, Double Throw 10A, 250V/10A, 125V, Screw Terminal

În stoc
Articol: BD3TZK Model: HBL22
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
€21.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
AcțiuneDPST
CuloriMetalic
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curent10 / 20 A
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Înălţime1.3 "
Lungime2.3 "
Max. HP1.5
Metoda de montareMontare pe panou
Număr de poli2
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Voltaj250 / 125 VAC
Lăţime0.76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22 Bat Handle Switch, Double Pole, Double Throw 10A, 250V/10A, 125V, Screw Terminal
€21.78 /unitate