Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT Receptacle cu un singur flux, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | BD4ZDV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT Prize cu un singur flux, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: BD4ZDV Model: HBL2320RT

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€56.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.23 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL6-20R
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj250 VAC
wattage5000 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320RT Prize cu un singur flux, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€56.57 /unitate