Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321VBK mufă tată, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD7YGH 4HD26

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321VBK mufă tată, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AD7YGH Model: HBL2321VBKCrucea Ref: 4HD26
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
€31.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
amperi20
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.325-0.720 "
CuloriNegru
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Dimensiunea cablului0.36 - 0.93 "
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.5 "
HP2
IP Rating-ul20
Lungime1.78 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL6-20P
NEMA Rating-ulL6-20P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj250 VAC
Voltaj250 VAC
wattage5000 W
Lăţime1.78 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Tipul firuluiUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeamperiGama de cabluriHPIP Rating-ulLungimeMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4720CBK Ștecher, 15A, 125V, 2 poli, 3 fire împământare | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKFișă de blocare1.97 "15-0.5201.53 "Nailon€45.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311BK mufă tată, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKFișă de blocare2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Nailon€57.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611BK mufă tată, 30A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKFișă de blocare2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Nailon€88.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321BK ștecher, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKFișă de blocare2.75 "20-2202.26 "Nailon€61.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621BK Ștecher, 30A, 250VAC, 2 poli, 3 fire împământare | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKFișă de blocare2.26 "30-2202.75 "Nailon€94.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511BK Ștecher, 20A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, 5 fire împământare | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKFișă de blocare2.33 "20-2202.75 "Nailon€109.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811BK mufă, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, 5 fire împământare | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKFișă de blocare2.33 "30-3202.75 "Nailon€125.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321VBK mufă tată, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€31.52 /unitate