Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2360 Priză unică, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare | BD4REM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2360 Prize cu un singur flux, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare

În stoc
Articol: BD4REM Model: HBL2360
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
€85.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL10-20R
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 VAC
wattage5000 W
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2360 Prize cu un singur flux, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare
€85.79 /unitate