HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2645 Priză cu flanșă, 30A, 480V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb | CE6TAV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2645 Priză cu flanșă, 30A, 480V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb

Element: CE6TAV Model: HBL2645
€92.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
CuloriAlb
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.09 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.88 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL8-30P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj480 VAC
wattage14400 W
Lăţime2.88 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2645 Priză cu flanșă, 30A, 480V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub, alb
€92.08 /unitate