Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AB3TNJ 1VCJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 250 VAC, 2 poli, albastru

În stoc
Articol: AB3TNJ Model: HBL3100C6WCrucea Ref: 1VCJ4
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
€1,562.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
amperi100
Material corpNylon Zytel 801
CuloriAlbastru
Dimensiunea conductorului# 3 - # 1/0 AWG
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
HP15
MaterialNemetalic, nailon Zytel 101, etanș la apă și rezistent la abuz
Stil de montarecordon
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
TipConector
Voltaj250
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.097
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireamperiCuloriFazăVoltajVoltajDimensiunea conductoruluiEvaluare curentPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C7W Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TNK 1VCJ5 HBL3100C7W3100Roșu1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 100€1,505.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C7W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TNN 1VCJ8 HBL320C7W320Roșu1480480 VAC# 14 - # 10 AWGA 20€506.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec Pin și conector manșon, mamă, 30 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TNX 1VCK7 HBL330C7W330Roșu1480480 VAC# 12 - # 8 AWGA 30€689.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TPF 1VCL6 HBL360C7W360Roșu1480480 VAC# 8 - # 2 AWGA 60€1,111.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C5W Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru | AB3TPU 1VCN9 HBL5100C5W5100Negru3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 100€1,869.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C7W Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu | AB3TPY 1VCP4 HBL5100C7W5100Roșu3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 100€1,741.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C7W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu | AB3TQF 1VCR2 HBL520C7W520Roșu3277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWGA 20€661.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 250 VAC, 2 poli, albastru
€1,562.56 /unitate