Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL330R7W Priză Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TNZ 1VCK9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 480 VAC, 2 poli, roșu

În stoc
Articol: AB3TNZ Model: HBL330R7WCrucea Ref: 1VCK9
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
€562.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi30
Material corpNylon Zytel 101
CuloriRoșu
Evaluare curentA 30
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipPriză
Voltaj480
Voltaj480 VAC
wattage14400
Dimensiunea firului# 12 - # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDimensiunea firuluiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL320R7W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 20 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TNQ 1VCK1 HBL320R7W20A 20# 14 - # 10 AWG€346.00
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL360R7W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AB3TPH 1VCL8 HBL360R7W60A 60# 8 - # 2 AWG€906.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 480 VAC, 2 poli, roșu
€562.12 /unitate