HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3524C Priză cu flanșă, 20A, 250V/10A, 600VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire, alb | CE6TBB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3524C Priză cu flanșă, 20A, 250V/10A, 600VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire, alb

Element: CE6TBB Model: HBL3524C.
€143.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
CuloriAlb
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curent20 / 10 A
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.23 "
IzolațieCorp izolat
Lungime3.06 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Număr de poli4
Număr de fire5-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăTrei faze
Voltaj250 / 600 VAC
wattage12000 W
Lăţime3.06 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3524C Priză cu flanșă, 20A, 250V/10A, 600VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire, alb
€143.49 /unitate