HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 60 A, 125 V, 3 poli, galben | BD4GRP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec Pin și intrare cu manșon, tată, 60 A, 125 V, 3 poli, galben

Articol: BD4GRP Model: HBL360B4WP
€705.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
CuloriGalben
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de conductori3
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
Interval de temperatură75 la -40 grade C
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec Pin și intrare cu manșon, tată, 60 A, 125 V, 3 poli, galben
€705.84 /unitate