Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 60 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AC8QAE 3D154

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 60 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu

În stoc
Element: AC8QAE Model: HBL460B12WCrucea Ref: 3D154

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,111.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
amperi60
Material corpNylon Zytel 101
CuloriPortocaliu
Evaluare curentA 60
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
Interval de temperatură75 la -40 grade C
TipIntrare masculină
Voltaj125/250
Voltaj125 / 250 VAC
wattage15000
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentTipDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B12W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 20 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AB3TPN 1VCN4 HBL420B12W20A 20Admisie# 14 - # 10 AWG€391.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B12W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 30 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AB3TPP 1VCN5 HBL430B12W30A 30Admisie# 12 - # 10 AWG€743.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 100 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AC8PZF 3D129 HBL4100B12W100A 100Intrare masculină# 3 - # 1/0 AWG€1,590.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 60 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu
€1,111.69 /unitate