Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL7565C, 10A, 250V/15A, 125V, 3 poli, 3 fire fără împământare | AC8QDZ 3D264

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL7565C, 10A, 250V/15A, 125V, 3 poli, 3 fire fără împământare

În stoc
Articol: AC8QDZ Model: HBL7565C.Crucea Ref: 3D264
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
€87.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi10 @ 250V / 15 @ 125V
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.230-0.720 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.230 "-0.720"
Dimensiunea cablului0.23 - 0.72 "
Evaluare curent10 / 15 A
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial / Comercial
Înălţime2.78 "
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime1.53 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMANon-NEMA
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază1
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
TipNeacoperit
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj250 / 125 V
Lăţime1.53 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536694050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeamperiGama de cabluriHPIP Rating-ulLungimeMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL4729CBK, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKConector de blocare2.78 "15-0.5201.53 "Nailon€78.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2313BK, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKConector de blocare3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nailon€90.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2613BK, 30A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKConector de blocare3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nailon€169.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2323BK, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKConector de blocare3.86 "20-2202.26 "Nailon€89.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2623BK, 30A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKConector de blocare2.26 "30-2203.86 "Nailon€184.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2513BK, 20A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKConector de blocare2.33 "20-2203.86 "Nailon€191.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL2813BK, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKConector de blocare3.86 "30-3202.33 "Nailon€242.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL7565C, 10A, 250V/15A, 125V, 3 poli, 3 fire fără împământare
€87.76 /unitate