HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7832DX Comutator manual pentru motor, 30 A, 600 V, 2 poli | CE6TQA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7832DX Comutator manual pentru motor, 30 A, 600 V, 2 poli

Element: CE6TQA Model: HBL7832DX
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator manual al motorului
Evaluare curentA 30
Condiții de expunereUscat în interior
MaterialOţel inoxidabil
Max. HP15
Min. Numărul de cicluri10000
Stil de montareŞurub
Număr de poli2
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază1
Voltaj600 VAC
wattage18000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7832DX Comutator manual pentru motor, 30 A, 600 V, 2 poli