Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7863FWD Comutator manual pentru motor, 60 A, 600 V, 3 poli | BD2ZFU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7863FWD Comutator manual pentru motor, 60 A, 600 V, 3 poli

În stoc
Articol: BD2ZFU Model: HBL7863FWD

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€341.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator manual al motorului
Evaluare curentA 60
Rezistență dielectricăMinim 2200 VCA
Condiții de expunereUscat în interior
MaterialOţel inoxidabil
Max. HP30
Min. Numărul de cicluri10000
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază3
Voltaj600 VAC
wattage36000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7863FWD Comutator manual pentru motor, 60 A, 600 V, 3 poli
€341.22 /unitate