Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8013V Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15P, alb, 1 buc | BC9NLU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8013V Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15P, alb, 1 buc.

În stoc
Articol: BC9NLU Model: HBL8013V
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
€28.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
CuloriAlb
Cord Dia. Gamă0.300 "-0.360"
Evaluare curentA 15
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.17 "
Lungime1.6 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15P
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 V
Lăţime1.24 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Detalii produs:

    • Seria Valise, grad spital, drept,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8013V Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5- 15P, alb, 1 buc.
€28.80 /unitate