Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8400 Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 250V, maro | BD2FJT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL8400, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 250 V, maro

În stoc
Articol: BD2FJT Model: HBL8400
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
€74.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMaro
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.19 "
Lungime3.28 "
Materialtermoplastic
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul6-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj250 V
wattage5000 W
Lăţime1.65 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL8400, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 250 V, maro
€74.54 /unitate