Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 15A 125V, Cablat în spate și lateral, Portocaliu | AD7HWV 4ENH8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 15A 125V, Cablat în spate și lateral, portocaliu

În stoc
Element: AD7HWV Model: IG15DRCrucea Ref: 4ENH8
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
€28.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi15
CuloriPortocaliu
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateComercial
Înălţime3.28 "
HP1/2
Lungime1.29 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Prod. DescriereFață de decorator sol izolat
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli, 3 fire, rezistentă la coroziune

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiCerere de MediuHPIP Rating-ulLungimeMaterialMax. HPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, 5-20R, nailon, migdal ușor | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Nailon1€43.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, nailon, roșu | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Nailon0.5€43.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, nailon, alb | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Nailon0.5€43.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Priza 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Medii industriale / de utilizare intensă1--Termoplastic / compozit-€121.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262I Priză dreaptă, duplex, împământare izolată, 15A 125V, fildeș, 1 buc | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Nailon0.5€85.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR Receptacle, J-Load Media Prise, 15A, 125V, Rezistent la manipulare, Mufă Cat 6, Negru | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€84.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 Priză de perete, 50 A, 125 - 250 V, 2 poli | AD7AUD 4D583 SR50------termoplastic-€720.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR Priză dreaptă, Duplex, Față netedă, 15A 125V, Cablat în spate și lateral, portocaliu
€28.27 /unitate