HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 Interior de schimb, împământare cu 4 poli și 5 fire, negru | CE6RBL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 Interior de înlocuire, împământare cu 4 poli și 5 fire, negru

Articol: CE6RBL Model: IN16494

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnlocuire interior
CuloriNegru
Gama de conductori# 10 AWG la # 8 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 60
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 10 AWG la # 8 AWG
IzolațieCorp izolat
MaterialCompozit
NEMA Rating-ulNon-NEMA
Număr de conductoriÎmpământare cu 4 fire
Număr de poli3-Pol
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 grade C; Minim continuu: -40 grade C fără impact, -25 grade cu impact.
Voltaj600 k VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05

Detalii produs:

    • Interior de înlocuire pentru Hbl25603 și Hbl25626

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 Interior de înlocuire, împământare cu 4 poli și 5 fire, negru