Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601006W Cutie din spate, dimensiunea butucului 1-1/4 inch Npt, aluminiu turnat, gri | AE4ATA 5HJ48

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601006W Cutie spate, dimensiunea butucului 1-1/4 inch Npt, aluminiu turnat, gri

În stoc
Articol: AE4ATA Model: MB601006WCrucea Ref: 5HJ48
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
€638.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie din spate
amperi60/100
Unghi15 grade
Tip cutieDeși hrăniți-vă
Intrarea cabluluiPrin Hub
ConstrucţieArunca
Butuc1-1/4 "
Dimensiune knockout (in.)1-1 / 4 "NPT
Lungime8.5 "
MaterialAluminiu
Număr de puncte de desfacere1
TipMetalic, unghi de 15 grade
Foloseste cuDispozitive Insulgrip Pin și Sleeve
Lăţime6.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncte de desfacereamperiUnghiTipFoloseste cuLăţimeConstrucţieÎnălţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BB2030N Cutie din spate, pentru butuc Npt 20A și 30A 3/4 inch, înclinat, gri, nemetalic | AD6ZFZ 4CT37 BB2030NAcceptă 1 dispozitiv20/3015 gradeNemetalic, unghi de 15 gradeDispozitive IEC 309 Pin și Sleeve4.44 "turnate3.91 "€133.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BB60N Cutie din spate, Dimensiunea butucului 1-1/4 inch Npt, aluminiu turnat, gri | AD6ZGA 4CT38 BB60N16015 gradeNemetalic, unghi de 15 gradeDispozitive IEC 309 Pin și Sleeve4.75 "turnate-€184.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB301W Cutie din spate, Dimensiune butuc 3/4 inch Npt, aluminiu turnat, gri | AE4ARU 5HJ41 MB301W13015 gradeMetalic, unghi de 30 gradeDispozitive Insulgrip Pin și Sleeve4.25 "Arunca-€137.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB302W Cutie spate unghiulară, 15 grade, tip trecere, 30 A, lungime 3 3/8 inchi | AE4ARV 5HJ42 MB302W13015 gradeMetalic, unghi de 15 gradeDispozitive Insulgrip Pin și Sleeve4.25 "Arunca-€148.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB303W Cutie din spate, Dimensiune butuc 3/4 inch Npt, aluminiu turnat, gri | AE4ARW 5HJ43 MB303W130DreptMetalicDispozitive Insulgrip Pin și Sleeve3.62 "Arunca-€198.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601007W Cutie din spate, dimensiunea butucului 1-1/2 inch Npt, aluminiu turnat, gri | AE4ATB 5HJ49 MB601007W160/10015 gradeMetalic, unghi de 15 gradeDispozitive Insulgrip Pin și Sleeve6.12 "Arunca-€678.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601W Cutie din spate, Dimensiunea butucului 1 inch Npt, aluminiu turnat, gri | AE4ATC 5HJ51 MB601W16015 gradeMetalic, unghi de 15 gradeDispozitive Insulgrip Pin și Sleeve4.25 "Arunca-€185.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MB601006W Cutie spate, dimensiunea butucului 1-1/4 inch Npt, aluminiu turnat, gri
€638.03 /unitate