Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SETL3 Carcasă comutată, cu trei poli, 30A, 600VAC max, șuruburi terminale, gri | AE7ZJX 6C655

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Carcasă comutată SETL3, cu trei poli, 30A, 600VAC max, șuruburi terminale, gri

În stoc
Articol: AE7ZJX Model: SETL3Crucea Ref: 6C655
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
€843.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați carcasa
amperi30
CuloriGri
Formular de contact3PST
Adâncime4.2 "
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 3,000 V
TaxăGreu
Înălţime4.5 "
HP1 până la 15 CP @ 120 până la 600 VCA
IP Rating-ul54
Lungime11.38 "
MaterialValox cu feronerie din oțel inoxidabil
Tip de incintă NEMA3R, 12K
Număr de poli3
Număr de fire5
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3
Voltaj600 VAC
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil (nefuzibil)
    • Ansamblu neutru (inclus)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Carcasă comutată SETL3, cu trei poli, 30A, 600VAC max, șuruburi terminale, gri
€843.36 /unitate