HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF35GFFW Jack stereo auriu, Keystone 3.5 mm, mamă la mamă, alb | CE6MZZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF35GFFW Jack stereo auriu, Keystone 3.5 mm, mamă la mamă, alb

Element: CE6MZZ Model: SF35GFFW
€33.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKeystone Jack
Suport conectareFemei la Femei
Material de contactCupru beriliu
Diametrul BCEFemei la Femei
Rezistență100 Ohm
Temp. EvaluarePe TIA

Detalii produs:

    • Snap-Fit

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF35GFFW Jack stereo auriu, Keystone 3.5 mm, mamă la mamă, alb
€33.87 /unitate