HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162C1BK Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, nailon, negru | BD4LJY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162C1BK Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, nailon, negru

Articol: BD4LJY Model: SNAP2162C1BK
€30.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162C1BK Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, nailon, negru
€30.37 /unitate