HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262LATRA Straight Receptacle, 15A 125V, 5-15R, Nylon, Light Almond | BD4HFT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262LATRA Straight Receptacle, 15A 125V, 5-15R, Nylon, Light Almond

Articol: BD4HFT Model: SNAP5262LATRA
€26.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMigdală ușoară
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Detalii produs:

    • Recipient rezistent la manipulare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262LATRA Straight Receptacle, 15A 125V, 5-15R, Nylon, Light Almond
€26.98 /unitate