HUBBELL LIGHTING - Proiector LED RFL4-120-5K-T EXTERIOR, tip montare trunnion, 14700 lumeni, 124W | CH6RHP 56DZ63

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Proiector LED RFL4-120-5K-T, tip de montare trunnion, 14700 lumeni, 124 W

În stoc
Articol: CH6RHP Model: RFL4-120-5K-TCrucea Ref: 56DZ63

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,004.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfloodlight
Temp. Culoare5000 K
CRI70
Gama de curent101W la 300W
Adâncime3 1 / 2 "
Putere fixă124W
Înălţime9 1 / 4 "
Culoarea carcaseiBronz
Material carcasăAluminiu
IP Rating-ul66
Wați de lampă124W
Înlocuire LED pentru400 W MH/CPS
Lungime3 1 / 2 "
Lumeni14700 lm
Lumeni pe watt22 lm / W
Gama de lumeni6001 lm și mai mare
Max. Temperatura de funcționare.104 de grade F
Min. Temperatura de funcționare.-31 grade F
Locație de montareStâlp, perete
Tip montareFus
Voltaj120V la 277VAC
Garanție5 ani
Lăţime13 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLungimeTemp. CuloareGama de curentLumeniLumeni pe wattGama de lumeniTip montareLăţimePreț
ILUMINARE HUBBELL - Proiector LED RFL3-40-4K-PC DE EXTERIOR, tip montare articulată, 4551 lumeni, 34W | CH6RHM 499H91 RFL3-40-4K-PC2 1 / 2 "4000 K0 până la 40W4551 lm134 lm / W6001 lm și mai mareCot9 51 / 64 "€611.30
ILUMINARE HUBBELL - Proiector LED RFL3-40-5K EXTERIOR, tip montare articulată, 4400 lumeni, 52 W | CH6RHN 56DZ66 RFL3-40-5K2 7 / 8 "5000 K41W la 100W4400 lm131 lm / W4001 - 6000 lmCot9 7 / 8 "€475.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Proiector LED RFL4-120-5K-T, tip de montare trunnion, 14700 lumeni, 124 W
€1,004.59 /unitate