Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ILUMINARE HUBBELL - Proiector LED RFL3-40-4K-PC DE EXTERIOR, tip montare articulată, 4551 lumeni, 34W | CH6RHM 499H91

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Projector LED RFL3-40-4K-PC, tip cu montare articulată, 4551 lumeni, 34 W

În stoc
Articol: CH6RHM Model: RFL3-40-4K-PCCrucea Ref: 499H91
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
€611.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfloodlight
Temp. Culoare4000 K
CRI70
Gama de curent0 până la 40W
Putere fixă34W
Înălţime9 3 / 8 "
Culoarea carcaseiBronz
Material carcasăAluminiu
Înlocuire LED pentru250 W MH/CPS
Lungime2 1 / 2 "
Material LensAcril
Lumeni4551 lm
Lumeni pe watt134 lm / W
Gama de lumeni6001 lm și mai mare
Locație de montareStâlp, perete
Tip montareCot
Tip senzorCelulă fotoelectrică
Temp. Gamă-35 până la 40 grade. C
Voltaj120V la 277VAC
Garanție5 ani
Lăţime9 51 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelLungimeTemp. CuloareGama de curentLumeniLumeni pe wattGama de lumeniTip montareLăţimePreț
ILUMINARE HUBBELL - Proiector LED RFL3-40-5K EXTERIOR, tip montare articulată, 4400 lumeni, 52 W | CH6RHN 56DZ66 RFL3-40-5K2 7 / 8 "5000 K41W la 100W4400 lm131 lm / W4001 - 6000 lmCot9 7 / 8 "€475.98
HUBBELL LIGHTING - Proiector LED RFL4-120-5K-T EXTERIOR, tip montare trunnion, 14700 lumeni, 124W | CH6RHP 56DZ63 RFL4-120-5K-T3 1 / 2 "5000 K101W la 300W14700 lm22 lm / W6001 lm și mai mareFus13 7 / 8 "€1,004.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Projector LED RFL3-40-4K-PC, tip cu montare articulată, 4551 lumeni, 34 W
€611.30 /unitate