VESTIL Apărătoare pentru mașini din seria HPRO cu profil înalt, oțel inoxidabil 304


Filtru
Tipul atașamentului: Șurub pe , Culoare: Silver , Diametru: 4 1 / 2 " , Nota: Grad 304 , Hardware de instalare inclus: Nu , Material: Oţel inoxidabil , Înălțimea mijlocului șinei: 21 " , Diametru orificiu plăcii de montare: 7 / 8 " , Lungimea plăcii de montare: 8" , Grosimea plăcii de montare: 1 / 4 " , Lățimea plăcii de montare: 8" , Lățimea totală: 8"
StilModelLungime de gardăInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
HPRO-SS-36-42-4
36 5 / 8 "42.25 "40.25 "€1,477.58
B
HPRO-SS-36-36-4
36 5 / 8 "36.25 "40.25 "€1,221.19
C
HPRO-SS-48-36-4
48 3 / 8 "36.25 "40.12 "€1,508.64
D
HPRO-SS-48-42-4
48 3 / 8 "42.25 "40.12 "€1,754.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?