Apărător pentru mașină VESTIL HPRO-SS-48-42-4, profil Hi, dimensiune 42 x 48 inch | AE4XGN 5NRC2

VESTIL HPRO-SS-48-42-4 Apărător pentru mașină, profil Hi, dimensiune 42 x 48 inch

În stoc
Articol: AE4XGN Model: HPRO-SS-48-42-4Crucea Ref: 5NRC2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,754.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil înalt
Tipul atașamentuluiȘurub pe
CuloriSilver
Diametru4 1 / 2 "
CalitateGrad 304
Lungime de gardă48 3 / 8 "
Hardware de instalare inclusNu
MaterialOţel inoxidabil
Înălțimea mijlocului șinei21 "
Dimensiunile plăcii de montare8 "x 8" x 5/8 "
Diametru orificiul plăcii de montare.7 / 8 "
Lungimea plăcii de montare8"
Grosimea plăcii de montare1 / 4 "
Lățimea plăcii de montare8"
Stil de montarePodea montat
Greutate Netă93 lb.
Lungimea nominală4 ft.
Numărul de găuri de montare8
Număr de coaste0
Adâncimea totală40.12 "
Inălțime totală42.25 "
Lungime totală40.12 "
Lățimea totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime de gardăInălțime totalăLungime totalăPreț
VESTIL HPRO-SS-36-36-4 Apărător pentru mașină, profil Hi, dimensiune 36 x 36 inch | AE4XGK 5NRA9 HPRO-SS-36-36-436 5 / 8 "36.25 "40.25 "€1,221.19
Apărător pentru mașină VESTIL HPRO-SS-48-36-4, profil Hi, dimensiune 36 x 48 inch | AE4XGL 5NRC0 HPRO-SS-48-36-448 3 / 8 "36.25 "40.12 "€1,508.64
VESTIL HPRO-SS-36-42-4 Apărător pentru mașină, profil Hi, dimensiune 42 x 36 inch | AE4XGM 5NRC1 HPRO-SS-36-42-436 5 / 8 "42.25 "40.25 "€1,477.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HPRO-SS-48-42-4 Apărător pentru mașină, profil Hi, dimensiune 42 x 48 inch
€1,754.02 /unitate