ILUMINARE HUBBELL - Corp de iluminat Dusk To Dawn SGD-40-4K EXTERIOR, Led, Temperatura de culoare 4000K, 120VAC - 277VAC, 1 Lighthead | CH6RMF 56DZ59

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR SGD-40-4K Corp de iluminat Dusk To Dawn, Led, Temperatura de culoare 4000K, 120VAC la 277VAC, 1 Lighthead

Articol: CH6RMF Model: SGD-40-4KCrucea Ref: 56DZ59
€415.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat Dusk-To-Dawn
Temp. Culoare4000 K
CRI70
Gama de curent0 până la 40W
Adâncime12 1 / 4 "
Putere fixă40W
Înălţime5"
Culoarea carcaseiBronz
Material carcasăAluminiu
IP Rating-ul65
Înlocuire LED pentru175 W MH/CPS
Lungime12 1 / 4 "
Material LensAcril
Lumeni5000 lm
Lumeni pe watt125 lm / W
Gama de lumeni4001 - 6000 lm
Max. Temperatura de funcționare.104 de grade F
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Locație de montareStâlp, perete
Dimensiunea conductei1 5/8 "până la 2 3/8"
Tip senzorButon Fotocontrol
Voltaj120V la 277VAC
Garanție5 ani
Lăţime4 1 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUBBELL LIGHTING - Corp de iluminat pentru exterior SGD-40-4K-GR, 5000 lumeni, 40 W, 120 până la 277 V AC, tip V, LED | CJ2BAM 56DZ60 SGD-40-4K-GR€271.85
RFQ
ILUMINARE HUBBELL - Corp de iluminat pentru exterior SGD-60-4K, 8000 lumeni, 60 W, 120 până la 277 V AC, tip V, LED, 4000 K | CJ2BAN 56DZ57 SGD-60-4K€320.60
RFQ
HUBBELL LIGHTING - Corp de iluminat pentru exterior SGD-60-4K-GR, 8000 lumeni, 60 W, 120 până la 277 V AC, tip V, LED | CJ2BAP 56DZ58 SGD-60-4K-GR€305.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR SGD-40-4K Corp de iluminat Dusk To Dawn, Led, Temperatura de culoare 4000K, 120VAC la 277VAC, 1 Lighthead
€415.65 /unitate