Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CABLARE HUBBELL PREMISE 6119PCL3 Cat 6 110 La Rj45 | AC8LGH 3BU96

HUBBELL PREMISE WIRING 6119PCL3 Cat 6 110 La Rj45

În stoc
Element: AC8LGH Model: 6119PCL3Crucea Ref: 3BU96
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
€34.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCizme 110 Patch bootate
Tipul cizmeiÎncărcat
Tipul categoriei6, 110-110
CuloriGalben
Tipul ConnectorRJ45 - 8P8C, 6-110
Lungime cablu3ft
Materialul sacouluiPVC
Lungime3ft
Plug TypeHPW pornit
ModelaRundă
ecranareNici unul
Temp. Gamă-40 grade până la 167 grade F
Gauge de sârmă24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8544422000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPlug TypeTipul cizmeiTipul categorieiTemp. GamăCuloriTipul ConnectorLungime cabluArticolPreț
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL3 Cat 6 110 - 110 | AC8LGD 3BU91 6110PCL3HPW pornitÎncărcat6, 110-110-40 grade până la 167 grade FGalben6-1103ftCizme 110 Patch bootate€56.87
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL5 Cat 6 110 - 110 | AC8LGE 3BU92 6110PCL5HPW pornitÎncărcat6, 110-110-40 grade până la 167 grade FGalben6-1105ftCizme 110 Patch bootate€58.66
CABLARE HUBBELL PREMISE 6110PCL7 Cat 6 110 - 110 | AC8LGF 3BU93 6110PCL7HPW pornitÎncărcat6, 110-110-40 grade până la 167 grade FGalben6-1107ftCizme 110 Patch bootate€57.18
CABLARE HUBBELL PREMISE 6119PCL5 Cat 6 110 La Rj45 | AC8LGJ 3BU97 6119PCL5HPW pornitÎncărcat6, 110-110-40 grade până la 167 grade FGalbenRJ45 - 8P8C, 6-1105ftCizme 110 Patch bootate€39.98
CABLARE HUBBELL PREMISE 6119PCL7 Cat 6 110 La Rj45 | AC8LGK 3BU98 6119PCL7HPW pornitÎncărcat6, 110-110-40 grade până la 167 grade FGalbenRJ45 - 8P8C, 6-1107ftCizme 110 Patch bootate€43.49
HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY03 Cordon de corecție Cat6 3 ft gri | AF2XPD 6YTE1 HC6GY03RJ45Fără zgomot6-40 grade până la 167 grade FGriRJ45 - 8P8C3ftCablu de legatura€23.11
HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY05 Cordon de corecție Cat6 5 ft gri | AF2XPE 6YTE2 HC6GY05RJ45Fără zgomot6-40 grade până la 167 grade FGriRJ45 - 8P8C5ftCablu de legatura€26.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING 6119PCL3 Cat 6 110 La Rj45
€34.52 /unitate