Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELLOCK HBL20403 Priză 600v 30a 3p 4w | AC8PVG 3D015

HUBBELLOCK HBL20403 Priza 600v 30a 3p 4w

În stoc
Element: AC8PVG Model: HBL20403Crucea Ref: 3D015
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
€384.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20 @ 250V / 30 @ 600V
CuloriNegru
CalitateIndustrial
IP Rating-ul30
MaterialDuroplast
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMANon-NEMA
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
TipNeacoperit
Voltaj250VDC / 600VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536694050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu placă din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireamperiCuloriFazăVoltajCalitateIP Rating-ulMaterialPreț
HUBBELLOCK HBL26520 Priză 600v 60a 4p 5w | AB9BNJ 2AXH9 HBL26520560Albastru3600 VACIndustrial44Aluminiu turnat€1,511.05
HUBBELLOCK HBL20443 Priză 480v 30a 3p 4w | AC8PVJ 3D017 HBL20443430Negru3480 VACIndustrial20Duroplast€371.66
HUBBELLOCK HBL23000G Priză 480v 10a 2p 3w 1ph | AC8PVP 3D026 HBL23000G310Negru1250VDC / 480VACIndustrial30Duroplast€269.39
HUBBELLOCK HBL23000HG Priză 125v 20a 2p 3w 1ph | AC8PVQ 3D027 HBL23000HG320Negru1125 VACSpital30fenolic€250.49
HUBBELLOCK HBL25403 Priză 600v 30a 4p 5w 1ph | AC8PWT 3D057 HBL25403520 @ 250V / 30 @ 600VAlbastru1250VDC / 600VACIndustrial30Aluminiu turnat€715.91
HUBBELLOCK HBL25503 Priză 250v 50a 2p 3w | AC8PWX 3D061 HBL25503350Negru1250 VACSpital30Aluminiu turnat€4,100.50
HUBBELLOCK HBL26410 Priză 600v 60a 3p 4w | AC8PXG 3D079 HBL26410460Negru3600 VACIndustrial44Aluminiu turnat€1,190.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELLOCK HBL20403 Priza 600v 30a 3p 4w
€384.05 /unitate