Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUGHES SAFETY OPT500 Gel de gel de mână pentru ochi, față și corp, corp din poliarilamidă | CE7PVL 30016

HUGHES SAFETY OPT500 Gel de gel pentru ochi, față și corp de mână, corp din poliarilamidă

În stoc
Articol: CE7PVL Model: OPT500Crucea Ref: 30016
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
€840.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălarea ochilor / feței

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)47.47

Detalii produs:

    • Hughes Safety OPT500 decontamination shower and eye wash designed to flush out chemical splashes from the eyes, face, hands and other parts of the body
    • Features 45-degree double nozzles for wider coverage and a unique lock-on facility for securing the unit
    • Supplied with a wall mounting bracket, a dust cover, a flexible 1.5 meter (59.05 inches) long reinforced hose, a non return valve and a flow regulator
    • Inspection record tag for maintaining the test and service logs

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUGHES SAFETY 75GEW Spălare de urgență pentru ochi/față, mâner de împingere | CE7PUX 30000 75GEW€1,246.47
HUGHES SAFETY 85GEW Spălare de urgență pentru ochi/față, mâner de împingere | CE7PVA 30003 85GEW€2,255.14
HUGHES SAFETY 45GEW Spălare de urgență pentru ochi/față, plastic ABS, capac cu tragere | CE7PVD 30006 45GEW€808.96
HUGHES SAFETY L85GS Aparat de spălat pentru ochi/față montat pe perete, 1/2 inch femel NPT | CE7PVG 30011 L85GS€2,071.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY OPT500 Gel de gel pentru ochi, față și corp de mână, corp din poliarilamidă
€840.38 /unitate