Siftor motorizat de laborator HUMBOLDT 5DPL3 | AE3JQY

HUMBOLDT 5DPL3 Sifer motorizat de laborator

În stoc
Articol: AE3JQY Model: 5DPL3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,168.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSifter de laborator motorizat
HP1/3
Necesar de energie115 VCA 50/60 Hz
Intervalul temporizăriiDurata operației

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) sită sau sită de laborator este concepută pentru a cerne sau filtra materialele nedorite dintr-o stivă de diferite dimensiuni de plasă.

Caracteristici:

  • Sită Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) poate fi stivuită cu ușurință până la înălțimi de 26 de inci, fără a fi nevoie de prindere.
  • Înclină sitele la un unghi de 45 de grade în timp ce se rotește folosind un motor de 1/3 CP.
  • Această unitate complet închisă poate fi folosită cu site de 8 și 12 inci.
  • Are ciocane din aluminiu cu fața din lemn de esență tare pentru a realiza procesul de cernere prin lovire.
  • Unitatea vine cu un suport de susținere pentru a oferi un suport de depozitare pentru sită.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ASTM D1140

Întrebări frecvente:

Î. De ce este necesară lovirea în timpul cernerii?

A. Acțiunea de lovire este ciocănită în unghi drept față de site pentru materiale ușoare și fine aproape de plasă, asigurând deschideri curate.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT 5DPL3 Sifer motorizat de laborator
€10,168.63 /unitate