Extractor centrifugă pentru asfalt HUMBOLDT H-1857A, fără filtru, 120 V, 60 Hz | CL6JEN

HUMBOLDT Extractor centrifugă pentru asfalt H-1857A, fără filtru, 120 V, 60 Hz

Articol: CL6JEN Model: H-1857A
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor

Detalii produs:

Extractor centrifugă pentru asfalt, fără filtru, 120 V, 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelPreț
Extractor centrifugă HUMBOLDT H-1451, 1500g, 115V, 60Hz | CL6HGT H-1451-
RFQ
Extractor centrifugă HUMBOLDT H-1451.4F, 1500g, 220V, 50/60Hz | CL6HGU H-1451.4F-
RFQ
Extractor centrifugă HUMBOLDT H-1474, 3000g, 115V, 60Hz | CL6HGV H-1474-
RFQ
Extractor centrifugă HUMBOLDT H-1474.4F, 3000g, 220V, 50/60Hz | CL6HGW H-1474.4F-
RFQ
Extractor centrifugă HUMBOLDT H-1456B, pentru bol | CL6HGX H-1456B-
RFQ
Extractor centrifugă HUMBOLDT H-1471B, pentru bol | CL6HGY H-1471B-
RFQ
Extractor centrifugă HUMBOLDT H-1461, rezistent la explozie, 1500 g, 115 V, 60 Hz | CL6HZJ H-1461-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT Extractor centrifugă pentru asfalt H-1857A, fără filtru, 120 V, 60 Hz